Motion
MW-M30T
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30 x 2.0, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06092642
N° MFRMW-M30T
Prix349.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30 x 2.0, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06092642
N° MFRMW-M30T
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
Prix349.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    50.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    70 mm
  • Largeur de la tête
    25.40 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Taille du filetage de la tige
    M30 x 2.0
  • Taille du filetage
    M30 x 2.0
  • Poids
    0.97 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    147238 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029040160

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MW-M30T AVEC PTFE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon