Motion
1019524
Manille d’ancrage de type boulon - 3/4 po, capacité de 4-3/4 tonnes, matériau en acier, revêtement auto-coloré
N° D’ARTICLE MI06095262
N° MFR1019524
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage de type boulon - 3/4 po, capacité de 4-3/4 tonnes, matériau en acier, revêtement auto-coloré
N° D’ARTICLE MI06095262
N° MFR1019524
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.89 po
  • Longueur intérieure de la manille
    2.81 po
  • Largeur de manille intérieure
    2.00 po
  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.8800 po
  • Taille de la manille
    3/4 po
  • Poids
    2.72 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.25 po
  • Limite de charge de travail
    4-3/4 tonnes

Détails

  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 6
  • Type de NIP
    Boulon
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Marque de commerce
    ABS
  • Type
    Ancrage
  • Capacité de poids
    4-3/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
1019524 4.75T ABT SHK 3/4"
  • Capacités de 1/3 à 150 tonnes métriques, grade 6
  • Limite de charge utile et grade 6 affichés en permanence sur chaque manille
  • Forgé – Étanché et trempé, avec boulons en alliage
  • Les manilles galvanisées à chaud ou auto-couleurs (85, 120 et 150 tonnes métriques sont toutes des boucles galvanisées à chaud et les boulons sont Dimetcoted® et peints en rouge)
  • Les tailles 3/8 et inférieures sont galvanisées mécaniquement
  • Cote de fatigue (1/3t à 55t)
  • Les manilles 25t et plus sont ÉQUIPÉES RFID
  • Approuvé pour une utilisation entre -40° C (-40° F) et 204° C (400° F)
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
  • Les manilles de 85 tonnes métriques et plus sont testées individuellement jusqu’à 2.0 fois la limite de charge utile
  • Certification d’approbation de type conformément aux règles ABS 2016 Steel Vessel Guide ABS pour la certification des appareils de levage disponible
  • Les certificats sont disponibles sur demande au moment de la commande et peuvent inclure des frais supplémentaires
  • Certification 3.1 en tant que norme disponible pour les essais de résistance à l’épreuve charpy et statisti al de 3.25t à 25 tonnes à DNV2.7-1 et EN13889
  • Les manilles d’ancrage Crosby 3.25t à 25t G2130OC sont de type approuvé pour la certification DNV (notes 2.7-1- Contenants extracôtiers)
  • Ces manilles Crosby sont résistantes aux statistiques et testées à 42 joules (31 pi
  • lbf) moyenne min. à -20° C (-4° F)
  • Les tests sont effectués par Crosby et la certification de test 3.1 est disponible sur demande
  • Consultez la page 87 pour les manilles COLD TUFF® de Crosby qui répondent aux exigences supplémentaires des règles DNV pour la certification des applications de levage - Engrenage lâche
  • Toutes les autres manilles 2130 peuvent répondre aux exigences charpy de 42 joules (31 pi
  • lbf) en moyenne à -20° C (-4° F) sur demande au moment de la commande
  • Recherchez la Red Pin®... la marque de la qualité authentique de Crosby