Motion
PD05P-AAS-PTT

ARO CORP
PD05P-AAS-PTT

Pompe à membrane métallique de la série Compact - Section produit en aluminium, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit maximum 14.4 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06097193
N° MFRPD05P-AAS-PTT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PD05P-AAS-PTT

Pompe à membrane métallique de la série Compact - Section produit en aluminium, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit maximum 14.4 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06097193
N° MFRPD05P-AAS-PTT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-7/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    6-23/32 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.039 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / Santoprene®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    14.4 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-XX
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE HYD PD05P-AAS-PTT IND