Motion
NAO17X30X13-XL

INA (SCHAEFFLER)
NAO17X30X13-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI06097278
N° MFRNAO17X30X13-XL
Prix77.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NAO17X30X13-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI06097278
N° MFRNAO17X30X13-XL
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
Prix77.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NAO17X30X13-XL présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 0.092 lb, ce qui le rend adapté aux applications de charge radiale compacte dans les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAO17X30X13-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    20400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15.900 N
  • Série
    NAO

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION NAO17X30X13XL