Motion
129-0582-002
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série J, 0.06 po3/r, 5-Bolt
N° D’ARTICLE MI06097279
N° MFR129-0582-002
Prix847.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série J, 0.06 po3/r, 5-Bolt
N° D’ARTICLE MI06097279
N° MFR129-0582-002
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
Prix847.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port du moteur
    9/16–18 UNF-2B
  • Hauteur totale
    2.37 po
  • Longueur totale
    5.41 po
  • Largeur totale
    2.37 po
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    5 Boulon : Dia. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Trous de montage Pilot M6 x 1-6H sur 45 [1.77] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Débit continu
    21 L/min
  • Déplacement
    0.06 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    1043 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    5-Bolt
  • Configuration du port
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 129-0582-002
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon