Motion
3K21
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 2 voies, 3/8 po NPTF, 3/8 – 18 filetage femelle, 4000 psi PSI, 3/8 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI06098066
N° MFR3K21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 2 voies, 3/8 po NPTF, 3/8 – 18 filetage femelle, 4000 psi PSI, 3/8 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI06098066
N° MFR3K21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Taille de l’extrémité
    -6
  • Taille hexagonale
    0.8800 po | 22.35 mm

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    6.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Normes respectées
    ISO 7241-1 Série B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    2 façons
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3K21 MOITIÉ HOMME/CÂBLE