Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale2.4688 po
- Taille du filetage du taraud5/8-11
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant0808250464517
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUG210-32
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGTB200
- CUP_NON0808250464517