Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.6875 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Goujon Longueur2.0000 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage7/8-14
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant0009774200
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge statique radiale1750 lb
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride