Motion
94964 DISQUE 4XNH  80X  987C

3M
94964 DISC 4XNH 80X 987C

Cubitron™ Disques de meulage à fibre II - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36+ , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06103239
N° MFR94964 DISC 4XNH 80X 987C
Prix5.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
94964 DISC 4XNH 80X 987C

Cubitron™ Disques de meulage à fibre II - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36+ , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06103239
N° MFR94964 DISC 4XNH 80X 987C
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
Prix5.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau fermé
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    36+
  • Numéro de stock du fabricant
    60410017549
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949644
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051125949644

Aperçu

Description du fabricant
94964 DISQUE 4XNH 80X 987C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ permet des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues