Motion
1010 1/1 E SP

HUB CITY INC
1010 1/1 E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1010 1/1 E SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1010 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06103253
N° MFR1010 1/1 E SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1010 1/1 E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1010 1/1 E SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1010 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06103253
N° MFR1010 1/1 E SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)15.75 x (H)9.5 x (L)13.5
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1010
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9,039 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    1:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    195.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1010 1/1 E SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798009919
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    E

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 1010 1/1 E SP
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance, arbres en alliage, joints industriels robustes