Motion
05057204
Lunettes-masque de sécurité série Encon® 500 – Transparentes, monture/température grise, homologuées ANSI Z87.1-2010 et CSA Z94.3-2007 , offrant une protection contre les rayons UV
N° D’ARTICLE MI06103262
N° MFR05057204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque de sécurité série Encon® 500 – Transparentes, monture/température grise, homologuées ANSI Z87.1-2010 et CSA Z94.3-2007 , offrant une protection contre les rayons UV
N° D’ARTICLE MI06103262
N° MFR05057204
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau du cadre
    Gris
  • Matériau du serre-tête
    Néoprène
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Non ventilé

Aperçu

Description du fabricant
05057204 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Quatre lentilles courbées de base
  • Protection UVA et UVB à 99.9 % jusqu’à 385Nm
  • Conception de corps légère et de haute technologie
  • Optique sans distorsion
  • Protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques
  • Résistant aux chocs
  • Disponible avec ajustement facile QD2®
  • Lentille remplaçable
  • Raccord flexible
  • Surdimensionné pour s’ajuster sur des lunettes d’ordonnance
  • Bracelet en néoprène noir
  • Corps gris avec lentilles transparentes
  • Certifications : ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007