Motion
10009
Trousse de pistolet thermique - 220 V, 2 A, puissance nominale de 450 W
N° D’ARTICLE MI06103279
N° MFR10009
Prix256.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de pistolet thermique - 220 V, 2 A, puissance nominale de 450 W
N° D’ARTICLE MI06103279
N° MFR10009
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
Prix256.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Puissance
    450 W

Détails

  • Intensité
    2 A
  • Fréquence
    50 Hz
  • Température maximale
    650 °F
  • Puissance nominale
    2 A, 220 V, 450 W
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
10009 220V SYSTÈME DE RÉCLENCHEMENT DE LA CHALEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif