Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifMélange d’oxyde d’aluminium
- CouleurBrun
- GradeGrain fin
- Numéro de grainP180
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis100
- CUP_NON69957399634
Aperçu
- Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
- Endos en polyester durable à 2 épaisseurs de poids X et nouveau revêtement de grain pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
- Idéal pour les matériaux difficiles à meuler (aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, acier au carbone et titane) et les applications nécessitant une option économique
- Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
- Grain 180-320 recommandé pour la finition