Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la cartouche6.00 po
- Longueur de la cartouche20.00 po
Détails
- Type de cartouchePlissé - Débit élevé
- Matériau centralPolypropylène
- Changer la pression différentielle de sortie25 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en polypropylène
- Pression différentielle50 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPolypropylène
- Matériau Membane du média filtrantPolypropylène
- Style de brideAnneau en C
- Catalogue du fabricant
- Température maximale160 °F
- Cote de microns10.00 μm
- Matériau du joint toriqueBuna
- Matériau de filet de support externePolypropylène
- FidélisationAbsolu
- Matériel média de soutienPolypropylène
- Applications typiquesAmines, cosmétiques, eau désionisée, produits chimiques fins, aliments et boissons, eau de traitement, eau produite, pré-filtration de membrane R.O., eaux usées