Motion
VACON0100-3L-0012-2-X-R023

DANFOSS VACON
VACON0100-3L-0012-2-X-R023

VACON0100-3L-0012-2-X-R023
N° D’ARTICLE MI06105525
N° MFRVACON0100-3L-0012-2-X-R023
Prix6,483.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VACON
VACON0100-3L-0012-2-X-R023

VACON0100-3L-0012-2-X-R023
N° D’ARTICLE MI06105525
N° MFRVACON0100-3L-0012-2-X-R023
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
Prix6,483.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    230 V c.a.
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
VACON0100-3L-0012-2-X-R02 135X2222
  • Cote de protection extérieure IP66/Type 4X
  • Résistance 3g aux vibrations (selon 3M7/CEI 60721-3-3)
  • Prend en charge les moteurs à induction et les moteurs à aimant permanent
  • Possibilité de fonctionnement à des températures allant de -40°C à 60°C
  • Intégré à la communication Modbus RS485 et EtherNET
  • Mode d’arrêt sécurisé du couple (STO) selon SIL3
  • Filtre EMC intégré pour EN61800-3 catégorie C2 (C1 en option)
  • L’étrangleur c.c. et le condensateur de film répondent aux exigences EN61000-3-12
  • Trémie de frein intégrée dans toutes les tailles de châssis
  • Entrée PTC standard
  • Capable de résister à des conditions difficiles telles que la chaleur, la saleté et les vibrations
  • Facile à nettoyer
  • L’approbation des réseaux publics le rend flexible pour l’installation
  • La programmation VACON® permet une intégration de première classe pour d’innombrables applications OEM
  • Haute efficacité et débit d’air simulé assurant une longue durée de vie
  • Peut être monté dans n’importe quelle position pour s’adapter à n’importe quel espace disponible
  • Applications typiques : machines, convoyeurs, pompes, ventilateurs, solutions décentralisées dans une grande variété d’applications, applications extérieures, applications exposées aux vibrations
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon