Motion
2605 150/1 WR 56C  1.438

HUB CITY INC
2605 150/1 WR 56C 1.438

2605 150/1 WR 56C 1.438 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Double réduction, 150:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06106045
N° MFR2605 150/1 WR 56C 1.438
Prix5,153.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
2605 150/1 WR 56C 1.438

2605 150/1 WR 56C 1.438 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Double réduction, 150:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06106045
N° MFR2605 150/1 WR 56C 1.438
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
Prix5,153.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2605
  • Débit maximal tr/min
    11.70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2381 po-lb à 11.7 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    150:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=150/1|FS=56C|OD=5
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-24524
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798989051
  • Puissance d’entrée maximale
    0.720 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    662798989051

Aperçu

Description du fabricant
0230-24524 150:1 1-7/16 HB
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®