Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé9.000 po
- Diamètre intérieur10.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.024 po
- Poids1.25 lb/pi
Détails
- ApplicationRéfractaire à l’aluminium, prélèvement de coton
- RevêtementCaoutchouc thermoplastique
- CouleurNoir
- Taux de compression4:1
- ConstructionFlexible en tissu de polyester non tissé super renforcé en caoutchouc thermoplastique noir avec hélice en fil d'acier à ressort
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8351100025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative7.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexadux® TR T-7SR
- Fiche technique
- Plage de température-50 à 325 °F
- Substance transportéeAir, fumée, poussière, matériaux
- Pression de service9.00 psi
Aperçu
- Flexible en tissu de polyester non tissé super renforcé recouvert de caoutchouc thermoplastique avec hélice en acier à ressort
- Combine la résistance à l’ozone, aux UV, aux intempéries et aux produits chimiques du caoutchouc thermoplastique avec la résistance à la traction et à la fatigue des tuyaux en tissu
- Offre une meilleure résistance aux déchirures, aux perforations et à l’abrasion que les tuyaux tissés traditionnels en néoprène et thermoplastique renforcés
- Gère des pressions positives plus élevées que les tuyaux en caoutchouc thermoplastique non renforcé
- Épaisseur du mur = 0,024 po
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Bleu disponible
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied