Motion
Flexadux® TR T-7SR  3.5 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.500 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester non tissé super renforcé en caoutchouc thermoplastique noir avec hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 27.00 psi
N° D’ARTICLE MI06106060
N° MFRFlexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft
Prix14.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.500 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester non tissé super renforcé en caoutchouc thermoplastique noir avec hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 27.00 psi
N° D’ARTICLE MI06106060
N° MFRFlexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft
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
Prix14.09 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.200 po
  • Diamètre intérieur
    3.500 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.024 po
  • Poids
    0.40 lb/pi

Détails

  • Application
    Réfractaire à l’aluminium, prélèvement de coton
  • Revêtement
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    4:1
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester non tissé super renforcé en caoutchouc thermoplastique noir avec hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8351035025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Flexadux® TR T-7SR
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -50 à 325 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée, poussière, matériaux
  • Pression de service
    27.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
DI 8351035025 3-1/2" X 25' T-7SR TPR CO
  • Flexible en tissu de polyester non tissé super renforcé recouvert de caoutchouc thermoplastique avec hélice en acier à ressort
  • Combine la résistance à l’ozone, aux UV, aux intempéries et aux produits chimiques du caoutchouc thermoplastique avec la résistance à la traction et à la fatigue des tuyaux en tissu
  • Offre une meilleure résistance aux déchirures, aux perforations et à l’abrasion que les tuyaux tissés traditionnels en néoprène et thermoplastique renforcés
  • Gère des pressions positives plus élevées que les tuyaux en caoutchouc thermoplastique non renforcé
  • Épaisseur du mur = 0,024 po
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Bleu disponible
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied