Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé6.000 po
- Diamètre intérieur6.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.030 po
- Poids1.00 lb/pi
Détails
- ApplicationSalles blanches, collecte de poussière, diffusion d’engrais, qualité alimentaire, crémaillère en verre, transport de granules, manutention de matériaux, extraction par pulvérisation de peinture, industrie des plastiques, poudre et vrac, sablage, déchiqueteuses, contrôle statique, sécheuses Ultra Violet, industrie du travail du bois et du meuble
- CouleurEffacer
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en polyuréthane antistatique transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
- Matériau du tuyauPolyuréthane à dissipation statique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8281060025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative15.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort revêtu de bronze
- SérieFlexadux® PU Flx-Thane® SD
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 225 °F
- Substance transportéeAir, poussière, matériaux
- Pression de service19.00 psi
Aperçu
- Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
- Résistance chimique supérieure et excellente flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Idéal pour les salles blanches et les applications de traitement du plastique
- Protection antistatique (décharge électrostatique) permanente et non dépendante de l’humidité
- Niveau de résistivité de surface : 108-1010 ohms/carré
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,030 po
- Offert avec poignets souples transparents de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied