Motion
RNA6917
RNA6917
N° D’ARTICLE MI06106242
N° MFRRNA6917
Prix612.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RNA6917
N° D’ARTICLE MI06106242
N° MFRRNA6917
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
Prix612.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    63 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    173000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné RNA6917 présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur globale de 63 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    RNA69
  • Capacité de charge statique
    467000 N

Aperçu

Description du fabricant
RNA6917 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer