Motion
J2B3
Fiche pneumatique série J - Corps en acier, raccord cannelé à pression 3/8 po, 500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06106378
N° MFRJ2B3
Prix6.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série J - Corps en acier, raccord cannelé à pression 3/8 po, 500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06106378
N° MFRJ2B3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.09 po

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
CORPS J2B3 1/4 X RACCORD 3/8ID

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon