Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé10.000 po
- Diamètre intérieur12.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.030 po
- Poids2.70 lb/pi
Détails
- ApplicationSalles blanches, fonderies, produits pharmaceutiques
- CouleurBlanc
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en caoutchouc thermoplastique blanc de poids moyen renforcé d'une hélice en acier à ressort
- Matériau du tuyauCaoutchouc thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8881120025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative5.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexadux® TR T-7 Blanc
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 250 °F
- Substance transportéePoussière, matériaux
- Pression de service3.00 psi
Aperçu
Description du fabricant
D.I. 8881120025 12 X 25 PI T-7 BLANC MOYEN
- Bonne résistance à l’abrasion
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,025 po (DI 2 po), 0,030” (DI de 2.5 po et plus)
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied