Motion
S0600
Uvex Seismic Black, monture à lentilles transparentes, revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI06106396
N° MFRS0600
Prix18.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Uvex Seismic Black, monture à lentilles transparentes, revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI06106396
N° MFRS0600
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
Prix18.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Revêtement de lentille
    Dura-streme HC/AF
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • CUP_NON
    603390125225
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
S0600 SEISMIC BLK/CLR W/STRAP
  • Ne pas protéger contre les éclaboussures de produits chimiques, protection contre la poussière seulement
  • Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
  • Disponible avec des revêtements antibuée Uvextreme® haute performance, des revêtements doubles antibuée/anti-rayures Dura-streme®, des revêtements antibuée Uvextra® et une couche dure résistante aux égratignures
  • Les coussins nasaux souples et flexibles s’adaptent à une variété de profils faciaux et minimisent le glissement
  • Le coussinage facial doux de haute qualité et les branches rembourrées offrent un confort qui dure toute la journée
  • Bandeau réglable résistant aux flammes pour un ajustement parfait
  • Le sous-châssis remplaçable, ignifuge et doublé de coussin prolonge la durée de vie des lunettes
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 (approuvé par l’ANSI pour une utilisation avec et sans cadre doublé de coussin)
  • Le serre-tête et le sous-châssis doublés de coussins ne contiennent pas de latex
  • Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 uniquement avec sous-cadre en place

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif