Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé15.000 po
- Diamètre intérieur16.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.045 po
- Poids3.70 lb/pi
Détails
- ApplicationApplications résistantes à l’abrasion, Agricole, Filtrage de nettoyage de pont, Transport du béton, Conduit, Prélèvement de coton, Diffusion d’engrais, Qualité alimentaire, Transfert de sable fonderie, Raccourcis de verre, Transport de granules, Meuleuses, Équipement de ponçage de coque, Collection Pelouse et feuille, Manutention des matériaux, Hors route, Usines de papier, Conduit de garniture en papier, Aspirateur à mousse de tourbe, Transfert de granulés en plastique, Poudre et vrac, Aspiration du sable et du gravier, Décapage au sable, Déchiqueteuses, Pulvérisateurs, Transfert d’amidon, Soufflage de paille, Balais de rue et de stationnement, Aspiration, Industrie du travail du bois/des meubles
- CouleurNoir
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en polyuréthane transparent ou noir épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
- Matériau du tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8551160025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative2.50 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort revêtu de bronze
- SérieFlexadux® PU Flx-Thane® HD
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 200 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service11.00 psi
Aperçu
- Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Excellente flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Idéal pour les applications de service intensif
- Très bonne flexibilité à basse température
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Épaisseur du mur = 0,035 po (2 po à 3 1/2 po DI), 0,045 po (DI de 4 po et plus)
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied