Motion
WSTU250STWX1-15/16

HUB CITY INC
WSTU250STWX1-15/16

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI06108700
N° MFRWSTU250STWX1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
WSTU250STWX1-15/16

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI06108700
N° MFRWSTU250STWX1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    Large course intérieure

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Anneaux et billes en acier inoxydable 440
  • Style de roulement
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Numéro de cadre compatible
    T200WS
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    Anneaux et billes en acier inoxydable 440
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTU250STWX1-15/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798851938
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200° °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    WSTU250STW
  • Type de roulement
    Large fente
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTU250STWX1-15/16
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flingers en acier inoxydable - Logements et inserts en acier inoxydable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif