Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Largeur de la bague intérieureLarge course intérieure
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAnneaux et billes en acier inoxydable 440
- Style de roulementUnité d'aspiration de roulement à billes
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageNylon
- Numéro de cadre compatibleT200
- Type de serviceService normal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierUnité d'aspiration de roulement à billes
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matérielAnneaux et billes en acier inoxydable 440
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricantTU250STWX1-1/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798852027
- Rpm max.3500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement200° °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de jointContact
- SérieTU250STW
- Type de roulementFente standard
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flingers en acier inoxydable - Logements et inserts en acier inoxydable