Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.4680 po
- Anneau extérieur Largeur0.4720 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Largeur totale1.4680 po
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798386263
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Type de jointJoint de contact
- SérieB250RW
- CUP_NON662798386263
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier