Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse10 :1
- Charge suspendue270 lb
- Poids16.00 lb
Détails
- Condensateur225-720-0002 requis (vendu séparément)
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.95 A
- Couple de pleine charge35 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB4
- Cote IPIP54
- Catalogue du fabricant
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Plaque de montageP125-720-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie167.8 tr/min
- Couvercle d’arbre de sortie171-720-1000 Optionnel
- Insertion d’arbre de sortieP108-720M5000 Optionnel
- Type d’arbreAngle droit
- Étape3
- Normes respectéesCE, CURUS, RoHS
- Bras de coupleP125-720-1030 Optionnel
Aperçu
- Offre jusqu’à 53 Nm de couple fonctionnant en continu dans un profil élégant et compact
- Engrenage hypoidique de technologie avancée pour une empreinte carbone améliorée
- La densité de puissance maximale signifie un profil compact sans compromettre la performance
- Lubrifiant exclusif PowerSTAR de type EP pour une durée de vie prolongée
- L’engrenage de mise à la terre offre un fonctionnement silencieux, une précision de faible jeu
- Parfait pour les convoyeurs légers et l’équipement d’emballage
- Trois étapes
- Fabriqué aux États-Unis