Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse150 :1
- Charge suspendue820 lb
- Poids18.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge4.85 A
- Couple de pleine charge519 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.31.6000
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF3
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur24 V
- Type de moteurBrossé
- Plaque de montageP125-725-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie12.0 tr/min
- Couvercle d’arbre de sortie171-725-1020 Optionnel
- Insertion d’arbre de sortieP108-725-5000 Optionnel
- Série725 BC
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCURUS, RoHS
- Bras de coupleP125-725-1030 Optionnel
- CUP_NON845171009083
Aperçu
- Offre jusqu’à 831 po-lb de couple continu
- Technologie avancée d’engrenages hypoidiques pour une efficacité énergétique améliorée
- Couple de démarrage élevé
- Commande de vitesse variable
- La densité de puissance maximale signifie un profil compact sans compromettre la performance
- Lubrifiant PowerSTAR® EP exclusif pour une durée de vie prolongée
- L’engrenage de mise à la terre offre un fonctionnement silencieux, une précision de faible jeu
- Parfait pour les actionneurs de barrière, les stations de pompage et les convoyeurs
- Utilise un moteur PMDC TENV 32 cadre avec un cordon 36’’
- Fabriqué aux États-Unis