Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant181
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal491 po-lb
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids15.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=10/1|TYLE=A
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-01353
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798920825
- Puissance d’entrée maximale1.630 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série180PCX
- StyleA
- CUP_NON662798920825
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®