Motion
6MJ-6MJ-6BKHD

GATES RUBBER CO
6MJ-6MJ-6BKHD

T de cloison 725934445 - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06112091
N° MFR6MJ-6MJ-6BKHD
Prix30.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6MJ-6MJ-6BKHD

T de cloison 725934445 - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06112091
N° MFR6MJ-6MJ-6BKHD
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
Prix30.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt à cloison
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle Bulkhead JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 3
    Cloison mâle JIC 37° évasée
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439915
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053439915

Aperçu

Description du fabricant
6MJ-6MJ-6BKHD ADAPTATEUR G60471-0606