Motion
66252843207

NORTON ABRASIVES
66252843207

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06112229
N° MFR66252843207
Prix12.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843207

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06112229
N° MFR66252843207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium, alumine de zircone
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 66252843207 4-1/2X1/4X5/8-11