Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale33 mm
- Longueur totale322 mm
- Largeur totale43 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY3* sont dotés d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide interne intégré à roulement à glissière offre une stabilité latérale qui le protège des impacts de charge latérale. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide de roulement à glissière
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointMY3B16-PS
- SérieMY3
- Type d’ajusteur de courseH = (Gauche : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage), (Droite : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage)
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 25, 40, 63 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Pression de service minimum : 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
- Vitesse : 80 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 80 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
- Capacité d’interrupteur automatique