Motion
266 40/1 R WR 56C  1.000

HUB CITY INC
266 40/1 R WR 56C 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06115574
N° MFR266 40/1 R WR 56C 1.000
Prix4,232.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
266 40/1 R WR 56C 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06115574
N° MFR266 40/1 R WR 56C 1.000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,232.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    266
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    266
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1642 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=40/1|STYLE=R|FS=56C|OD=2
  • Puissance
    1.58 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.58 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07642
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798965383
  • Puissance d’entrée maximale
    1.580 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    NEMA 56C
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    R
  • Couple nominal (po-lb)
    491 po-lb;55.475 Nm
  • CUP_NON
    662798965383

Aperçu

Description du fabricant
0230-07642 BOÎTE D’ENGRENAGES,40:1,
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®