Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- OptionsBasse vitesse (10-50 mm/s)
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2
Aperçu
- XB9 pour les applications à basse vitesse (10 à 50mm/s)
- XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm/s)
- XC8 course réglable pour la course étendue
- XC9 course réglable pour la course de rétraction
- XC10 double course, type tige double (4 positions)
- XC11 double course, type tige unique (3 positions)