Motion
K32X39X18

NTN
K32X39X18

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2598 po de diamètre, 1.5354 po de diamètre extérieur, 0.7087 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06119360
N° MFRK32X39X18
Prix30.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K32X39X18

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2598 po de diamètre, 1.5354 po de diamètre extérieur, 0.7087 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06119360
N° MFRK32X39X18
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
Prix30.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    39 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.082 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093674
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7850 lbf

Aperçu

Description du fabricant
K32X39X18 ROULEAU À AIGUILLES BRG