Motion
24EFCPS X50FT

GATES RUBBER CO
24EFCPS X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 2.26 po DE, 5000 psi / 344.7 bar Pression de service, 20000 psi / 1379 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06122954
N° MFR24EFCPS X50FT
Prix144.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24EFCPS X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 2.26 po DE, 5000 psi / 344.7 bar Pression de service, 20000 psi / 1379 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06122954
N° MFR24EFCPS X50FT
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
Prix144.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.26 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène)
  • Type de couvercle
    Standard
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46511706
  • Numéro CUP du fabricant
    770075379447
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Construction à quatre fils en spirale avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    6 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de mine EFCPS
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    NBR
  • CUP_NON
    770075379447
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 24EFCPS X 50FT