Motion
IR12X16X16-XL

INA (SCHAEFFLER)
IR12X16X16-XL

Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06124808
N° MFRIR12X16X16-XL
Prix13.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
IR12X16X16-XL

Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06124808
N° MFRIR12X16X16-XL
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
Votre prix13.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle IR12X16X16-XL est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.024 lb, conçu pour les applications miniatures de largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR12X16X16-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR12X16X16-XL

You May Also Like