Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSV
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannesSV4000