Motion
PVQ40AL05AA10H2111000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AL05AA10H2111000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-348897 - PVQ, déplacement de 41 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI06126116
N° MFRPVQ40AL05AA10H2111000100100CD0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AL05AA10H2111000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-348897 - PVQ, déplacement de 41 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI06126116
N° MFRPVQ40AL05AA10H2111000100100CD0A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE

Détails

  • Déplacement
    41 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Standard
  • Série
    PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ40AL05AA10H2111000100100CD0A
  • De nombreuses pompes PVQ sont disponibles dans une configuration à entraînement continu pour répondre à une multitude d’exigences d’application et d’installation
  • Les PVQ silencieux ont d’excellentes caractéristiques de fonctionnement, et les nombreuses options de commande et de montage des pompes permettent de choisir le modèle optimal pour n’importe quelle application
  • De plus, les PVQ possèdent les mêmes caractéristiques de durabilité et de longue durée que les meilleurs produits industriels sur le marché actuel

Les clients ont également acheté