Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur24.6 lb
- Orifice produitSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Hauteur totale13.66 po
- Diamètre de la coquille6.69 po
Details
- Capacité de l’accumulateur0.925 gal (É.-U.)
- Détails supplémentairesLes accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
- Certification du paysUSA
- Matériau de la membraneECO (Hydrine)
- Matériau de l'orifice produitAcier au carbone
- Port de gazVanne Schrader VG8
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum40 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température maximale250 ̊F
- MoyenHuile minérale
- Position de montageTout angle
- Sexe portuaireFemme
- Rapport de pression4:1
- RéparableNon réparable
- SérieSBO 250
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Norme de filetageEIG
Aperçu
Description du fabricant
SBO250-3.5E4/113S-210CK
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature