Spécifications
Dimensions
- Dimensions L x H x P130 x 115 x 27 mm
- Poids0.40 lb
Détails
- Certification (CE)EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2 : 2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, AS/NZS CISPR 22 :2009+A1:2011
- Certification (FCC)Conforme à la norme FCC classe A
- Certification (UL)Homologué UL
- Système de refroidissementSystème de refroidissement sans ventilateur
- EnceintePlastique
- Code d’harmonisation8542.31.00 00
- Fente pour carte Sd de port E/SSD/SDHC
- Port E/S - (port COM)COM1 RS232, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
- Port E/S - (Ethernet)10/100/1000M x 2
- Port E/S - (client USB)USB 2.0 x 1
- Alimentation d’entrée24V (±20 %) CD
- Résistance à l’isolementDépasse 50MΩ à 500VDC
- Page de produit du fabricant
- Mémoire vive256 MB
- Stockage de mémoire256 MB
- MontageMontage sur rail 35mm Din
- Température de fonctionnement-4 à 131 °F
- Consommation d’énergie230 mA à 24V
- Isolation de l’alimentationIntégré
- ProcesseurARM Cortex A8 600Mhz
- Types de produitsInterface de tablette
- Humidité relative10 % à 90 % HR (sans condensation)
- RTCIntégré (pile au lithium CR1225 3V )
- LogicielEasyBuilder Pro
- Température de stockage-4 à 158 °F
- Endurance des vibrations10 à 25Hz (X,Y,Z direction 2G 30 minutes)
- Résistance à la tension500V / (1 min) CA
Aperçu
Description du fabricant
CMT-SRV-100 (HMI-TABLETTE) IPAD-ANDROÏDE