Spécifications
Dimensions
- Rapport de contraste500:1
- Dimensions L x H x P200.3 x 146.3 x 34 mm
- Hauteur6.00 po
- Longueur8.00 po
- Épaisseur du panneau34 mm
- Résolution800 x 480
- Taille7.00 po TFT
- Poids2.00 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Durée de vie du rétroéclairage>30,000 h
- Type de rétroéclairageDEL
- Luminosité (cd/m2)350
- Certification (CE)EN 55022:2010 Classe B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2 : 2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, AS/NZS CISPR 22 :2009+A1:2010
- Certification (FCC)Conforme à la norme FCC classe A
- Certification (UL)UL Class1 Division 2 / UL508 Type 4X
- Couleurs16M
- Système de refroidissementSystème de refroidissement sans ventilateur
- EnceintePlastique
- Code d’harmonisation8528.49.15 00
- Fente pour carte Sd de port E/SSD/SDHC
- Port E/S - (port COM)COM1 : (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3 :(RS-485 2W)
- Port E/S - (Ethernet)1 port RJ45 (10/100 Base-T)
- Port E/S - (client USB)USB 2.0 x 1
- Port E/S - (hôte USB)USB 2.0 x 1
- Alimentation d’entrée24V (± 20 %) c.c.
- Résistance à l’isolementDépasse 50MΩ à 500VDC
- Page de produit du fabricant
- Mémoire vive128 MB
- Stockage de mémoire128 MB
- MontageMontage sur panneau
- Température de fonctionnement32 à 122 °F
- Consommation d’énergie350 mA à 24VDC
- Isolation de l’alimentationIntégré
- ProcesseurCortex A8 32Bit RISC 600MHz
- Structure de protectionNEMA 4 / IP65
- Humidité relative10 % à 90 % @ 40°C (sans condensation)
- RTCIntégré
- LogicielEasyBuilder Pro
- Température de stockage-4 à 140 °F
- Précision de l’écran tactileLongueur de la zone active(X)±2 %, largeur(Y)±2 %
- Type d’écran tactileRésistif à 4 fils
- Endurance des vibrations10 à 25Hz (X,Y,Z direction 2G 30 minutes)
- Résistance à la tension500V (1 min) CA
Aperçu
Description du fabricant
IHM MT8070IE 7" IHM