Motion
CRBC8016UUT1
Roulement à rouleaux croisé de type standard – diamètre de l’alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 16 mm
N° D’ARTICLE MI06130706
N° MFRCRBC8016UUT1
Prix865.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé de type standard – diamètre de l’alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 16 mm
N° D’ARTICLE MI06130706
N° MFRCRBC8016UUT1
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
Votre prix865.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557018039
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25500 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557018039

Aperçu

Description du fabricant
CRBC 8016 UU T1 GALET DE CAME ET FOURCHE
  • La bague extérieure en deux pièces est boulonnée ensemble pour empêcher la séparation pendant le transport et l’installation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté