Motion
12FK-12MJ
Raccord adaptateur 725365275 - 30 mm femelle Komatsu x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06132793
N° MFR12FK-12MJ
Prix115.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725365275 - 30 mm femelle Komatsu x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI06132793
N° MFR12FK-12MJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    30 mm
  • Type de taille de fin 1
    M30 Komatsu
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Komatsu à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    30 mm femelle Komatsu x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Komatsu féminin
  • Filetage de l’extrémité 1
    M30 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053794052
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053794052

Aperçu

Description du fabricant
12FK12MJ 7253-65275