Motion
NCDQ8BZ400-075-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8BZ400-075-M9BL

Cylindre super compact – Type standard, 0.7500 po de diamètre, 0.7500 po de course, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI06132909
N° MFRNCDQ8BZ400-075-M9BL
Prix262.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8BZ400-075-M9BL

Cylindre super compact – Type standard, 0.7500 po de diamètre, 0.7500 po de course, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI06132909
N° MFRNCDQ8BZ400-075-M9BL
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
Prix262.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral
    0.750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Changement automatique
    M9B - Solide, universel, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ8BZ400-075-M9BL
  • Double action, type à tige unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon