Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Code de taille de raccordCJ38
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.6000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7700 po
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Poids2.20 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144720054
- Rpm max.7100 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144720054
Aperçu
Description du fabricant
CJ38A-HUB-PM-32MMH7-10X3.3MMKW