Motion
CJ 38A HUB PM 38MM KW SS

LOVEJOY INC
CJ 38A HUB PM 38MM KW SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ38, mâchoire courbée, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06134578
N° MFRCJ 38A HUB PM 38MM KW SS
Price$136.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ 38A HUB PM 38MM KW SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ38, mâchoire courbée, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06134578
N° MFRCJ 38A HUB PM 38MM KW SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ38
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.6000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7700 po
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Poids
    1.97 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro CUP du fabricant
    685144720078
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144720078

Aperçu

Description du fabricant
CJ38A-HUB-PM-38MMH7-10X3.3MMKW-SS180

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif