Motion
RFBA 215C

SEALMASTER
RFBA 215C

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.9375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI06138590
N° MFRRFBA 215C
Prix2,534.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 215C

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.9375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI06138590
N° MFRRFBA 215C
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
Votre prix2,534.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4844 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Largeur du boîtier
    7.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6880 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Global Hauteur  
    4.6880 po
  • Longueur totale
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Largeur totale
    4.6875 po
  • Poids
    33.40 lb

Détails

  • Numéro de palier
    RCIA-215C
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Rouleau conique à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet - RFBA 215C
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFBA 215C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288488019
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    RFBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288488019

Aperçu

Description du fabricant
PINCE CONCENTRIQUE RFBA 215C
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer