Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse10 :1
- Diamètre de l’arbre3/4 po
- Poids15.00 lb
Détails
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.5 A
- Couple de pleine charge21 po/lb
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Classe d’isolationB4
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie164.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- CUP_NON845171005849
Aperçu
- Pour les espaces restreints nécessitant une grande puissance
- Le moteur c.a. de 4 po (100 mm) de diamètre offre une plus grande puissance du moteur en 30 % moins de volume
- Applications : équipement industriel, distribution de boissons, équipement d’emballage et convoyeurs
- Fourni avec boîte de jonction et condensateur montés, et rallonge d’arbre arrière pour frein
- Fabriqué aux États-Unis